オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
持出しソケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76481993
品番
OS-031
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。
呼び径
PJ1/2
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
22
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
黄銅
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20〜120
呼び径(B)
1/2
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
呼び径(A)
13
最高許容圧力(MPa)
1.75
接続ねじ種類
PJ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材