持出しソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76482079 品番 OS-031I
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。

呼び径PJ1/2 寸法L1(mm)45 寸法L2(mm)57 最高使用圧力(MPa)1.75 材質黄銅 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20〜120 呼び径(B)1/2 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 呼び径(A)13 最高許容圧力(MPa)1.75 接続ねじ種類PJ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76482054
2026-03-09
用途:
現場にて使用
運輸・通信業

これが必要な現場あるんです。
取り付けやすく必要十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする