BOS-TOILET-50-BSET BOS非常用トイレBセット クリロン化成 76482526 BOS-TOILET-50-BSET BOS非常用トイレBセット クリロン化成 76482526 BOS-TOILET-50-BSET BOS非常用トイレBセット クリロン化成 76482526

BOS非常用トイレBセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 76482526 品番 BOS-TOILET-50-BSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(におわない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。

防臭袋:白、汚物袋:黒、便座カバー:青 使用可能回数50 寸法(cm)防臭袋:35×50、汚物袋:65×80 セット内容防臭袋×50枚、汚物袋×50枚、便座カバー×2枚凝固剤10g×50袋 吸水量(mL)約500 交換目安約10年 用途今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。 再生紙使用マーク適合
注意
※BOSの防臭性能は大変優れていますが、完全に防ぐものではありません。バケツなどに密閉しますと、わずかに漏れる臭いがバケツ内に溜まり、臭いを感じることがあります。●凝固剤は直接便器に入れないでください、詰まる原因となります。●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では備蓄保管しないでください。●ご使用後は可燃物として処理が可能ですが、各自治体のルールに従って処分してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76482517
2024-07-29
用途:
主に防災備蓄
その他業種

まだ使用したことはありませんが、主に防災備蓄品としている他、車に積んで渋滞などの緊急時に使うために用意しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする