住宅用火災警報器 けむり式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76482535 品番HS-JV2-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
警報種類
火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!
電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。
故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質難燃性樹脂 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g)約110 電源リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含) 機能警報停止、自動試験機能 取付場所天井面、壁面 使用電池PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃)0〜+40 電池寿命約10年 警報音・音量1メートルにて70dB以上 感知方式煙式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
賃貸物件の改修工事にて取替えました。
建設業・工事業

価格も安く取付簡単でした。電池10年寿命だったのでこれに決めました。

対象商品:
76482535
2025-05-23
用途:
賃貸のキッチンに使用
株式会社アトリエ企画 様 (不動産業)

1個の購入でしたので、納得の価格で購入できました。

2024-12-18
用途:
住宅用取り付け
福井建築 様 (建設業・工事業)

電池交換、取り付け工事も簡単に作業が出来るので選びました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする