ハネウェル
ハネウェルの 火災警報器(火災報知器)
ハネウェルの 住宅用
ハネウェルの 熱式住宅用火災警報器
住宅用火災警報器 ねつ式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76482544
品番
HS-JV5-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
警報種類
火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!
電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。
故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
付属品
取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質
難燃性樹脂
型式
電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色
ホワイトアイボリー
質量(g)
約100
電源
リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約100×41.5(取付ベース含)
機能
警報停止、自動試験機能
取付場所
天井面、壁面
使用電池
PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)
0〜+40
電池寿命
約10年
警報音・音量
1メートルにて70dB以上
感知方式
熱式