MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
エクステリアポトスガーランド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76483068
品番
FG000819-023
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
色
ライトグリーン
分類
ポトス
寸法(cm)
葉:L4〜10×L190
材質
ポリエステル
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
UVPROOF加工を行っており、耐水性があり葉焼けしにくいので屋外でもご使用いただけます。