グローブラナンキュラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76484863 品番 FM004777-004
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

イエロー 分類ラナンキュラス 花径(cm)3.5〜4 長さ(cm)L:48 材質ポリエステル 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする