エレナポピー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グレイラベンダー 注文コード76485353 品番FM008326-011
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥560
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

グレイラベンダー 分類ポピー 花径(cm)7〜8 長さ(cm)L:55 材質ポリエステル 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする