東京堂
東京堂の 出荷・包装資材
東京堂の フラワーパック/吸水フォーム
ユアフラワーバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76485798
品番
GF000902
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(cm)
(38、下27)×80、内ポケット:14×12
寸法(cm)
持ち手(側部)約60、(上部)約40
寸法(Φcm)
210デニールリップストップナイロン(撥水加工)
材質
ナイロン、ポリエステル
高さ(cm)
折り返し時:59
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。