東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 鉢・プランター・ポット
東京堂の 鉢・ポット
シャボン12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76485859
品番
GG000601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
材質
ガラス
色
オーロラ
分類
ガラス
口径(Φcm)
3
寸法(Φ×高さH)(cm)
7×12
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。