ネーゼバルーン25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76485938 品番GG000724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

材質ガラス ホワイト/ゴールド 分類ガラス 口径(Φcm)11 底径(Φmm)750 寸法(Φ×高さH)(cm)16.5×25 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする