SEVA(東京堂)
SEVA(東京堂)の プランター・鉢
SEVA(東京堂)の 鉢・プランター・ポット
SEVA(東京堂)の 鉢・ポット
メルルガラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76485974
品番
GW000315
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
東京堂オリジナルのフラワーベース。
材質
ガラス
容量(mL)
500
色
ブラック
分類
ガラス
寸法(Φ×高さH)(cm)
8×15.5
口径(Φcm)
5.5
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。