東京堂
東京堂の 出荷・包装資材
東京堂の フラワーパック/吸水フォーム
セックブリック G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
注文コード
76486394
品番
SJ002302
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
色
グレー
分類
プリ/ドライ用フォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.0×11.0×8.0
材質
ウレタン樹脂製
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません