東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
3STYLEプレートキット プロヴァンス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76486674
品番
ZA002330
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
完成品アレンジメント。
色
ミックス
分類
キット
タイプ
完成品サイズ
寸法(Φ×奥行D)(cm)
20×6
材質
ポリエステル
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。