曜日別特売
ZE008060 シンプルフレーム 東京堂 76487155

ZE008060 シンプルフレーム 東京堂 76487155
ZE008060 シンプルフレーム 東京堂 76487155
ZE008060 シンプルフレーム 東京堂 76487155
ZE008060 シンプルフレーム 東京堂 76487155
ZE008060 シンプルフレーム 東京堂 76487155

シンプルフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズL注文コード76487155品番ZE008060
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
ナチュラル分類ナチュラルベース長さL×幅W(cm)30×20寸法(cm)麻紐含めたTL:36奥行き(cm)D:0.6材質MDF、麻ひもサイズL
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする