OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の トラック輸送・運送用品
OHNO(大野ゴム工業)の トラックシート
OHNO(大野ゴム工業)の ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
荷台シート(ブルー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76488013
品番
CY-0036B
参考基準価格(税別)
¥18,890
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
非常に発色の良いブルーの荷台シートです。
色
青
幅(m)
1.8
長さ(m)
2
厚さ(mm)
0.35
適合車
軽トラック
質量(kg)
2.6
材質
ターポリン(表面ツヤ)
寸法(mm)
1800×2200×t0.35
注意
※縫製上、シート寸法より±3%前後の伸縮があることもございます。