荷台シート(ピンク)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76488038 品番CY-0036P
参考基準価格(税別)¥18,890 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

非常に発色の良いピンクの荷台シートです。

ピンク 幅(m)1.8 長さ(m)2 厚さ(mm)0.35 適合車軽トラック 質量(kg)2.6 材質ターポリン(表面ツヤ) 付属品ゴム紐(CY-0036-3):10×200(10本付) 寸法(mm)1800×2200×t0.35
注意
※縫製上、シート寸法より±3%前後の伸縮があることもございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする