ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76488799 品番ARMUNONB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能
34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム
広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要
手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属
柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属

取付方式クランプ式 耐荷重(kg)8 適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9) 長さ(mm)320 幅(mm)570 高さ(mm)310 質量(kg)4.65 セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド 取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85 VESAマウント(mm)75×75、100×100 アーム長さ(mm)最大延長時:570 角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360 ブラック 高さ(cm)31 幅(cm)57 内幅(mm)320 内高(mm)242 タイプデスク取り付けタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする