プレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76489018 品番 HDMMV3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高性能:プレミアム認証イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。4K60Hz(3840x2160)、18Gbps帯域、HDR10、ウルトラワイドアスペクト比、ARC、3Dビデオ、32chオーディオ(5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos)、BT.2020色域
プレミアムHDMI 2.0:4K60Hz HDMI対応。腐食に強いアルミダイキャスト金めっきコネクタで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止
高耐久性:10000サイクル以上の挿抜テストと120度の角度で600サイクル以上の屈曲テストを通過。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクター。ハロゲンフリー、毒性がないTPE素材で環境に配慮

用途
デスクトップPC、ノートパソコン、ワークステーション、テレビ、モニター、プロジェクタなどの接続に
Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなど各種ブランドに対応
ケーブル長(m)3 グレー、ブラック データ転送速度18Gbps 最大解像度4K60Hz(3840×2160) オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch、5.1ch) 適合規格HDMI 2.0b コネクタAHDMI コネクタBHDMI 被覆材熱可塑性エラストマー シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 保証期間ライフタイム 動作温度範囲(℃)0〜50 保存温度範囲(℃)0〜50 湿度範囲(%)0RH〜85RH 導体数19 プラグ金メッキ セット内容プレミアムハイスピードHDMIケーブル 質量(g)154 幅(mm)20 高さ(mm)11 AWG30 ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする