サーバーラック/ウォールマウントキャビネット/12U/4ポスト/最大取付奥行40cm/積載重量90kg/180度ヒンジ/棚板 鍵付き/ネットワーク機器収納用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76489149 品番RK12WALHM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

4ポスト12Uラックキャビネット:6cmから40.6cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適
使いやすい設計:180度ヒンジ(スイング)設計により装置背面へのアクセスが簡単。ドア/サイドパネル着脱可能、ロック付きサーウォールマウント型データラック
頑丈設計:4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの12U壁面設置型ネットワークキャビネット
完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠
放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能

用途
サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利
フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置
ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
幅(mm)610 ブラック 長さ(mm)550 高さ(mm)640 質量(kg)28.9 保証期間5年 深さ(mm)取り付け:60〜400 機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付) 耐荷重(kg)90 セット内容1 - ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、50 - 12-24 ケージナット、50 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書 材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ、バックドア:スチール 内寸幅(mm)595 内寸奥行(mm)545 仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:4 ポスト、U高さ:12 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
注意
※サーバーラック棚板(CABSHELFV1U)と鍵セット2個が製品に含まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする