デスク下ケーブル配線トレー/デスク天板裏取付けケーブル収納ホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76489194 品番UDCMTRAY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm
堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)
簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス
オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き
デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利

ブラック 長さ(mm)114 幅(mm)600 高さ(mm)76 質量(kg)1.2 セット内容ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド 保証期間2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする