マルチツールペン DX-501B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76489386 品番DX-501B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

製品説明★Dexaだから実現!オリジナルツールでさらに機能充実!マルチツールペン2本セット
プロの職人も御用達!今手元にほしいパーツが揃って使い勝手抜群!
使いたいパーツを自分流にカスタマイズ!DIYに!ビジネスに!ポケットに入れて持ち運べて大活躍!
業界初!ビスや釘を磁石につけながら作業できるマグネットツール!
Bタイプはインチ&ミリ定規が0スタートで測りやすい!
段ボールの開封に便利な段ボールカッター!
コロナ禍の今、公共の場所のボタンや画面操作にも便利なタッチペン。
製品機能/Aタイプ・ボールペン(赤/青)
段ボールカッター
LEDフラッシュライト
定規(inch/mm)
タッチペン
2.5mmプラスドライバー
2.5mmマイナスドライバー
製品機能/Bタイプ・ボールペン(黒)
マグネット
水平器
0スタート定規(inch/mm)
タッチペン
プラスドライバー
マイナスドライバー

質量(g)
Aタイプ:約33
Bタイプ:約28
先端形状プラス、マイナス 先端サイズA・Bタイプ共通:+#0 -2.3 全長(mm)Aタイプ:約155、Bタイプ:約159 軸長(mm)A・Bタイプ共通:約30 軸径(Φmm)A・Bタイプ共通:約4 軸径(inch)A・Bタイプ共通:約0.734 材質(グリップ)A・Bタイプ共通:スチール グリップ径(Φmm)A・Bタイプ共通:約11 材質(軸)A・Bタイプ共通:スチール 刃先マグネットあり 軸貫通なし セット内容ツールペンA、ツールペンB、ダンボールカッター、替え芯(黒)×3、替え芯(赤)×3、替え芯(青)×3、タッチペンキャップA×3、タッチペンキャップB×3、日本語取扱説明書、製品保証書 寸法(mm)Aタイプ:約12.5×12.5×155、Bタイプ:約12.5×12.5×151 商品構成セット品 保証期間ご購入(到着)後2週間以内の初期不良対応
注意
※製品ケースや本体デザイン、ロゴ等が変更される事があります。
※輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする