曜日別特売
SIMPLE5(乾電池電源付き) 実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット 76489727

 

SIMPLE5(乾電池電源付き) 実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット 76489727
SIMPLE5(乾電池電源付き) 実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット 76489727
SIMPLE5(乾電池電源付き) 実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット 76489727
SIMPLE5(乾電池電源付き) 実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット 76489727
SIMPLE5(乾電池電源付き) 実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット 76489727
SIMPLE5(乾電池電源付き) 実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット 76489727

実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容SIMPLE5、ACアダプター、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません。注文コード76489727品番SIMPLE5(乾電池電源付き)
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。
高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。
卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。
さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。

用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)定格入力電圧(V)AC100-240色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)照度(Lux)最大:15000以上取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)セット内容SIMPLE5、ACアダプター、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません。種別全点灯タイプ(調光可能)適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属のACアダプターを使用すること
※取り付け部の直径が40mm以上61mm以下であればそのまま取り付け可能です
※オリンパス製実体顕微鏡 SZシリーズへの取り付けにはSZ-AD(別売)をご使用ください
※取り付け部の直径が61mmより大きい場合、6070-AD(別売)をご使用ください
※乾電池の付属はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 製品検査
製造業

使用させて頂きました。問題無く使用出来ました。とても満足しております。
またの機会がありましたら購入したいと思います。

対象商品 : 59909316
2023-08-29
用途: 観察時
国立大学法人東北大学

重宝してます。不満があるなら明るすぎることです。光量の調節もついていれば満点なのですが。

対象商品 : 59909316
2017-10-21
用途: 精密機械のメンテナンス時

とてもコンパクトで良い。色温度好感(記載データは8000kですが自動車のヘッドライトみたいに青く感じないです。デスクスタンドで話題にのぼるヤル気の出る色温度位かと)。私には光量十分過ぎ。オプションで埃よけ無色透明クリア板の販売が有ればなー(ミニルーター使用時等バフの粉等防止)。保証内容、修理対応も期待出来そう。

対象商品 : 59909316
2017-09-13
用途: 顕微鏡での検査
製造業

光の強度は十分強く、可変で満足しています。
色は白く、顕微鏡での検査に最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする