曜日別特売
MAT-JIN-125 木工用最上級モデルチップソー 神の牙 Y'sGOD 76489867

MAT-JIN-125 木工用最上級モデルチップソー 神の牙 Y'sGOD 76489867
MAT-JIN-125 木工用最上級モデルチップソー 神の牙 Y'sGOD 76489867

木工用最上級モデルチップソー 神の牙

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.5
刃数42P
内容量1枚注文コード76489867品番MAT-JIN-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

衝撃吸収
超静音・超制振
世界初!!クッションサンドブレードとトライアングルチップのW効果により充電マルノコ使用時の1回あたり電池持ち時間が約2倍に!!(メーカー調べ)

用途
木工用
外径(Φmm)
125
刃数
42P
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
適合材
鉄・ステンレス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする