Y'sGOD
木工用最上級モデルチップソー 神の牙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
165
125
165
刃厚(mm)
1.6
1.5
1.6
刃数
52P
42P
52P
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76489876
品番
MAT-JIN-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
衝撃吸収
超静音・超制振
世界初!!クッションサンドブレードとトライアングルチップのW効果により充電マルノコ使用時の1回あたり電池持ち時間が約2倍に!!(メーカー調べ)
用途
木工用
外径(Φmm)
165
刃数
52P
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
鉄・ステンレス
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000~6000