電源(V)三相200
消費電力(kW)定格15
定格電流(A)43.3
温度設定範囲(℃)約30〜55(工場出荷時約45)
流量(L/min)約2.0〜15.0(使用範囲)
満水時質量(kg)約8.0
給水方式先止め式
使用圧力(MPa)0.1〜0.75(静止時)
使用水温(℃)一次側45以下(凍結しないこと)
環境温度範囲(℃)0〜40(凍結しないこと)
機能出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×97×397
設置場所屋内
安全装置過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能
用途飲食店/厨房/給湯室など
仕様【発生熱量】54.0MJ/h、【号数換算】8.6