ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の ソファ
ADAL(アダル)の ロビー・エントランスソファ
ベンチ ロト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76490095
品番
S6015-6035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
まるで川の流れによって削られた石ころのような丸みが特徴的なベンチ。
様々なサイズを組み合わせることで空間にダイナミックなリズムをもたらします。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
930×450
座面高さ(mm)
330
張地
ノルディックウォームAC UP8468
材質
アクアクリーンテクノロジーファブリック
材質(内部)
木材/ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
用途
ベンチソファ 施設ロビー、エントランスホール、待合室など
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません