曜日別特売
ONS4080 鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃 TOOLONE(ツールワン) 76491653

鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)20
全長(mm)60
内容量1本注文コード76491653品番ONS4080
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。
HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。
強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。
側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。

刃径(Φmm)8シャンク径(Φmm)8材質超硬刃長(mm)20刃数4全長(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする