※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 取付座(mm)120×120 注文コード76491784 品番SKY-2S150AUU-B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は車輪径・取付座など8種類から選べます 他の種類を見る

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。

車輪径(Φmm)150 車輪径D(Φmm)150 許容荷重(daN)100 ストッパーなし 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)94×94(87×87) 取付高(mm)193〜183 車輪タイプ単輪 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル 車輪幅(mm)38 金具仕上アルミダイカスト 用途重量運搬作業時に使用する台車 穴径(Φmm)11 旋回半径(mm)126〜131 取付高H(mm)193〜183 取付寸法X×Y(X1×Y1)(mm)94×94(87×87) RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)50〜54
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする