※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 取付座(mm)137×93 許容荷重(daN)200 注文コード76491836 品番SKY-2R150AUU-B-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は車輪径・取付座・許容荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)200 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)112×50(100×56) 取付高(mm)193〜183 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル 用途重量運搬作業時に使用する台車 車輪幅(mm)38 金具仕上アルミダイカスト 穴径(Φmm)11 ストッパーなし 取付寸法X×Y(X1×Y1)(mm)112×50(100×56) RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)50〜54 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする