※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76491879
品番
PMR-200AUU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
400
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
用途
重量運搬作業時に使用する台車
車輪幅(mm)
45
金具仕上
アルミダイカスト
穴径(Φmm)
11.5
ストッパー
なし
取付寸法X×Y(X1×Y1)(mm)
112×63
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.04MB)