※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 自在式
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
144×144
注文コード
76491906
品番
SKY-2S200AUU-A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
車輪径(Φmm)
200
車輪径D(Φmm)
200
許容荷重(daN)
100
ストッパー
なし
取付座(mm)
144×144
取付ピッチ(mm)
133×86(125×62)
取付高(mm)
246〜236
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
車輪幅(mm)
45
金具仕上
アルミダイカスト
用途
重量運搬作業時に使用する台車
穴径(Φmm)
13.5
旋回半径(mm)
166〜168
取付高H(mm)
246〜236
取付寸法X×Y(X1×Y1)(mm)
133×86(125×62)
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
65〜67
関連資料:
(0.06MB)