曜日別特売
- モリギン 巾広金折 ACE(エース) 76495765

 

- モリギン 巾広金折 ACE(エース) 76495765
- モリギン 巾広金折 ACE(エース) 76495765

モリギン 巾広金折

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個穴数10仕上ユニクロメッキ注文コード76495765品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

巾広で肉厚なのでしっかり固定できます。

用途木製の板材の固定や補強に。材質規格150仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)150寸法B(mm)60板厚(mm)4.5穴径(Φmm)4.5穴数10
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする