曜日別特売
- モリギン 巾広金折 ACE(エース) 76495799

 

- モリギン 巾広金折 ACE(エース) 76495799
- モリギン 巾広金折 ACE(エース) 76495799

モリギン 巾広金折

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個穴数6仕上黒塗装注文コード76495799品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

巾広で肉厚なのでしっかり固定できます。

用途木製の板材の固定や補強に。材質規格60仕上黒塗装寸法A(mm)60寸法B(mm)40板厚(mm)3穴径(Φmm)5穴数6
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする