抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76500044 品番 SP-N7003M24-UW
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4 種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。

ウッドホワイト 材質PVC(化粧面アクリルコーティング) 幅(mm)縦枠:126、上枠:126 間口(mm)800 高さ(mm)2200 セット内容縦枠:2本、上枠:1本 寸法T(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする