SP-N7505M24-UW 抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ 城東テクノ 76500123

抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
間口(mm)1600
幅(mm)縦枠:150、上枠:150
ウッドホワイト
内容量1セット注文コード76500123品番SP-N7505M24-UW
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4 種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。

ウッドホワイト材質PVC(化粧面アクリルコーティング)幅(mm)縦枠:150、上枠:150間口(mm)1600高さ(mm)2200セット内容縦枠:2本、上枠:1本寸法T(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする