城東テクノ
城東テクノの 浴室まわり
城東テクノの 浴室用窓枠
抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76500279
品番
SP-7005-WT
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。
色
ホワイト
材質
PVC(化粧面アクリルコーティング)
幅(mm)
縦枠:126、上枠:124(実用寸法:114)
間口(mm)
1600
高さ(mm)
2200
セット内容
縦枠:2本、上枠:1本