抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76500333 品番 SP-7503-WT
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。

ホワイト 材質PVC(化粧面アクリルコーティング) 幅(mm)縦枠:150、上枠:148(実用寸法:138) 間口(mm)800 高さ(mm)2200 セット内容縦枠:2本、上枠:1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする