SP-7005UM24-WT 抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ 城東テクノ 76500464

抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
間口(mm)1600
幅(mm)縦枠:126、上枠:126(実用寸法:114)
縦枠:126、上枠:126(実用寸法:114)
縦枠:150、上枠:150(実用寸法:138)
縦枠:174、上枠:174(実用寸法:162)
内容量1セット注文コード76500464品番SP-7005UM24-WT
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。

ホワイト材質PVC(化粧面アクリルコーティング)幅(mm)縦枠:126、上枠:126(実用寸法:114)間口(mm)1600高さ(mm)2200セット内容縦枠:2本、上枠:1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする