抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76500473 品番 SP-7004UM24-WT
参考基準価格(税別)¥21,950 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。

ホワイト 材質PVC(化粧面アクリルコーティング) 幅(mm)縦枠:126、上枠:126(実用寸法:114) 間口(mm)2200 高さ(mm)2200 セット内容縦枠:2本、上枠:1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする