城東テクノ
城東テクノの 浴室まわり
城東テクノの 浴室用窓枠
抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー ムクタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3本)
注文コード
76500559
品番
SP-SK70M-L23-WT
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
厚みが有るので幅木をぶつけて納められます。
色
ホワイト
材質
PVC(化粧面アクリルコーティング)
寸法(mm)
7×70×2305