城東テクノ
城東テクノの 浴室まわり
城東テクノの 浴室用窓枠
抗菌樹脂枠 化粧下枠後付けタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76500586
品番
SP-1217W-WT
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
樹脂製の下地材と防水シートで土台の水漏れをガード。
色
ホワイト
材質
化粧下枠:PVC、下地材:PVC、防水シート:PE
セット内容
化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚
寸法(mm)
化粧下枠:126×3×1660、下地材:120×12×1700、防水シート:245×0.2×1700