抗菌樹脂枠 下枠

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76500656 品番 SP-1516F-IV
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。

アイボリー 材質PVC(化粧面アクリルコーティング) 間口(mm)1600 寸法(mm)150×15×1650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
既存ユニットバスにカバー工法浴室ドア取付時
M.SpacePlanning co. 様

既存の木製枠の上からでしたが、裏打ちしたビスで固定出来、見栄えもスッキリしてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする