城東テクノ
城東テクノの 浴室まわり
城東テクノの 浴室用窓枠
抗菌樹脂枠 下枠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76500717
品番
SP-2008F-IV
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
色
アイボリー
材質
PVC(化粧面アクリルコーティング)
間口(mm)
800
寸法(mm)
198×15×850