城東テクノ
城東テクノの 浴室まわり
城東テクノの 浴室用窓枠
抗菌樹脂枠 四方枠浴室用ムクタイプ ケコミ板付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76500814
品番
SP-R7506M24K-WT
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
跨ぎ段差のひら板(ケコミ板)セット。
色
ホワイト
材質
【四方枠】PVC(化粧面アクリルコーティング)、【ひら板(ケコミ板)】PVC
セット内容
縦枠:2本、上枠:1本、下枠:1本
幅(mm)
150
厚さ(mm)
24
間口(mm)
800
高さ(mm)
2200
寸法(mm)
ひら板(ケコミ板):200×3×810