城東テクノ
城東テクノの 浴室まわり
城東テクノの 浴室用窓枠
抗菌樹脂枠 縦枠L字タイプ・横枠L字タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2本)
注文コード
76500866
品番
SP-1224H-L22-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,360
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
L字タイプのフリー枠。
色
アイボリー
材質
PVC(化粧面アクリルコーティング)
寸法(mm)
126×24×2200