城東テクノ
城東テクノの 浴室まわり
城東テクノの 浴室用窓枠
抗菌樹脂枠 ひら板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1枚)
注文コード
76501243
品番
SP-200HI-L10-1-WT
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
跨ぎ段差の時のケコミ板などに最適。
色
ホワイト
材質
PVC
寸法(mm)
200×3×1000