抗菌樹脂枠 なみ板

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1枚) 注文コード 76501268 品番 SP-126NI-L08-1-WT
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
取り合い等のちょっとした床の隙間をカバー。

ホワイト 材質PVC 寸法(mm)126×3×810

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
ユニットバスの入口枠の床材として使用。
本木工務店 様 (建設業・工事業)

建材問屋・建材ショップに在庫が無く納期がかかるとの返答で困っていましたが、直ぐに配送されて期限内に工事が終了し助かりました。

2025-02-28
用途:
ユニットバスの取り換え工事の時
有限会社協栄ポンプ店 様 (建設業・工事業)

浴室入口のドア枠下側の補修に大変便利に使用させていただいて、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする