城東テクノ
城東テクノの 浴室まわり
城東テクノの 浴室用窓枠
抗菌樹脂枠 造作板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1枚)
注文コード
76501329
品番
SP-N150M24-L24-WT
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
色
ホワイト
材質
PVC(化粧面アクリルコーティング)
寸法(mm)
150×24×2400