城東テクノ
城東テクノの 浴室まわり
城東テクノの 浴室用窓枠
抗菌樹脂枠 小口隠しシール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
76501383
品番
BU-SP-KS2424-NL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
抗菌樹脂枠 造作板用の小口隠しに。
色
ナチュラル
材質
抗菌・耐候性樹脂シート
寸法(mm)
240×24×0.5
注意
※造作板厚み24mm用の小口隠しシールです。